Aérotherme Aérofixe digital 3/1,5 KW

Main media

Caractéristiques principales

  • quantité d'air 270...270 m³/h

Aérotherme - Aérofixe digital 3/1,5 KW

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Plus de confort
Précision de la régulation électronique 2 vitesses de chauffe Fonctionnement du ventilateur en continu ou par intermittence
Plus de facilité de pose
Supports de fixation inclinables et orientables fournis Presse-étoupes fournis et montés
Plus de performance
Conçu pour le chauffage des gros volumes, 6 puissances disponibles Thermostat digital programmable éligible ERP 2018 Tôle d'acier, peinture galvanisée, blanc Résistance blindée à tubes lisses Grille de protection à l'arrière Grille de façade orientable jusqu'à 45° vers le bas1
a. Pour les puissances 3kW, 5kW, 9kW et 15kW
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces SAV 5/7 en France

Aerofixe digital

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme électrique, suspendu

quantité d'air

270...270 m³/h

tension de raccordement

1 * 230 V

profondeur

325 mm

hauteur

318 mm

largeur

235 mm

Info produit

Gamme

Aerofixe digital

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.