Trépied universel pour chauffe-eau 50l-200l

Main media

Trépied univers. - trépied universel 50l-200l pour chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

 
 

Détails du produit

Trépied univers. - trépied universel 100l-200l pour chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85169000

Trépied

hauteur de fonctionnement

63...63 cm

pieds de trépied avec méthode de serrage

autre

tête de trépied

autre

colonne centrale réglable

Non

longueur de transport

53 cm

Matériau

autre

ajustable

Oui

capacité de charge max.

280 kg

poids

3.4 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.