Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau électrique Immensio vertical sur socle 500L, 5000TC, résistance blindée inox. Jaquette amovible en PVC souple. Réglage de la température jusqu'à 80°C grâce à une molette sur le capot. Affichage de la température en façade.
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie express pièces
SAV 5/7 en France
Plus de services : Garantie cuve 5 ans. Garantie pièces 2 ans. Garantie Express pièces. SAV 5/7 en France.
Produit tout en un adapté aux usages intensifs et aux forts besoins en eau chaude sanitaire avec une température de consigne à 80°C.
Réglage de la température jusqu'à 80°C sur le capot permet d'augmenter grandement le V40 du chauffe-eau.
Un produit plus résistant aux chocs : - Jaquette en PVC souple résistante aux chocs. - Possibilité de remplacer la jaquette par une nouvelle.
• Installation rapide d'un produit tout en un adapté à un usage professionnel intensif. • Maintenance facile (changement de l'anode magnésium sans vidanger le chauffe-eau).
Immensio
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
version triphasée
forme de finition
avec circuit heures pleines/creuses
positionnement vertical
installation murale
anode de protection
temps de chauffe de 10 à 65 °C
Diamètre raccord
puissance nominale
Classe de protection (IP)
positionnement horizontal
Tension de raccordement
volume du réservoir
Classe Energétique
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane