Chauffe-eau électrique Blindé 200L stable

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 200 l
  • Diamètre raccord 575 mm
ICON

Chauffe-eau électrique - Blindé 200L stable monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Détails du produit


5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
Livré avec raccord diélectrique
Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

installation murale

Non

anode de protection

Non

matériau de la surface

acier

profil de soutirage

M

positionnement horizontal

Non

tension de raccordement

220...240 V

volume du réservoir

200 l

Diamètre raccord

575 mm

Hauteur

1270 mm

Largeur

575 mm

Profondeur

645 mm

puissance nominale

2.2 kW

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

C

positionnement vertical

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.