Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé horizontal mural racc. côté 100L

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 100 l
  • Diamètre raccord 567 mm
ICON

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé horizontal mural raccordement coté 100L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Détails du produit

Garantie cuve 5 ans Garantie pièces 2 ans Garantie express pièces SAV 5/7 en France
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).
De 50L à 500L
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Plus de facilité de pose
Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers. Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L. Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option). Raccordement sur le côté droit
Plus de performance
Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans). Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans ? Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces ? SAV 5/7 en France

Chauffeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

version triphasée

Non

forme de finition

suspendu

anode de protection

Non

profil de soutirage

L

positionnement horizontal

Oui

puissance nominale

2 kW

volume du réservoir

100 l

Diamètre raccord

567 mm

Classe Energétique

C

profondeur

585 mm

tension de raccordement

220...240 V

largeur

770 mm

Classe de protection (IP)

IP24

installation murale

Oui

positionnement vertical

Non

hauteur

567 mm

Info produit

Gamme

Chauffeo

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.