Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité sur Evier 50L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie express pièces
SAV 5/7 en France
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).
De 50L à 500L
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Plus de facilité de pose
Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers. Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L. Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du vertical mural standard :
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
•Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l'accessibilité aux piquages rendent l'installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
•Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.
Nouveautés du vertical sur socle:
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
•Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
•Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
•Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l'accès au capot.
Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.
Plus de facilité de pose
Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers. Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L. Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du vertical mural standard :
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
•Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l'accessibilité aux piquages rendent l'installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
•Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.
Nouveautés du vertical sur socle?:
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
•Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
•Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
•Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l'accès au capot.
Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.
Plus de performance
Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans). Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans? Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces? SAV 5/7 en France
Plus de services
Garantie cuve 5 ans? Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces? SAV 5/7 en France
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
version triphasée
forme de finition
positionnement vertical
avec circuit heures pleines/creuses
installation murale
anode de protection
temps de chauffe de 10 à 65 °C
profil de soutirage
positionnement horizontal
Diamètre raccord
Classe de protection (IP)
tension de raccordement
volume du réservoir
Classe Energétique
puissance nominale
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane