Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Nettoyeur à pression sans fil 18V, pressions 8 et 15 bar - double réservoir liquide 10L + 5L pour l'eau et le produit nettoyant - sac à dos ergonomique - livré avec 1 batterie 18V 5.0 Ah et accessoires
Plus puissant, doté d'une autonomie en eau et en batterie supérieure, ClimWasher PRO+ est conçu spécialement pour les professionnels de la maintenance et de l'entretien des systèmes de climatisations et pompes à chaleurs, ClimWasher PRO+ est en outre capable de traiter des installations de plus grandes puissances dotées d'échangeurs externes plus importants (VRV/DRV).
-Sac à dos ergonomique: pour un maximum de confort de l'utilisateur
- Double réservoirs: avec une capacité de 10L + 5L, ClimWasher PRO+ embarque jusqu'à 15L de produit ou d'eau
- Pistolet électroportatif 18V fourni avec 1 batterie 18V 5.0 Ah
- Autonomie 45 min
- Tête pivotante à 220°
- Lance extension de 37cm
- Double pression de travail : 8 et 15 bar
- Temps de charge batterie 100% : 3h
- Type de batterie : Lithium-ion
- Poids à vide: 5,8 kg (avec pistolet inclus)
- Longueur du tuyau : 3m
- Entièrement conçu et assemblé en France
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
mobile
avec réservoir de détergent