Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Set EVOCLEAN-PACK comprenant un nettoyeur à pression EVOCLEAN + 1 batterie 18V 3.0 Ah de type MAKITA et une station de charge rapide
Le nettoyeur à pression EVOCLEAN 18V/3A est un nettoyeur sans fil performant, conçu pour les professionnels de la maintenance des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur. Avec ses doubles réservoirs (15L pour l'eau, 2L pour le nettoyant) et sa pression ajustable de 5 à 10 bars, il garantit un nettoyage optimal des unités intérieures et extérieures. Son design pratique, incluant une poignée télescopique et des roulettes, ainsi que son autonomie de 40 minutes, offrent un confort d'utilisation inégalé.
-Machine toute intégrée avec roulettes et poignée télescopique de transport
- Doubles réservoirs avec une capacité de 15 et 2 litres pour l'eau et le produit nettoyant
- Autonomie 40 min (1x batterie 3.0Ah)
- Tuyau 5m
- Livré avec batterie 18V 3.0Ah et chargeur de batterie
- Lance additionnelle de 37 cm et tête pivotante à 220°
- Pression de travail : 5-10 bar
- Capacité de la batterie : 2.0Ah (style Makita)
- Temps de charge batterie : 1h45 (batterie 2.0Ah)
- Poids à vide : 8 kg
- Dimensions : 570 x 410 x 285 mm
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
mobile
avec réservoir de détergent