Pompe centrifuge Si-83 Pack 2 avec bac 2L - 230V CE

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. 5.4 m
  • volume refoulé max. 65 l/h
  • Modèle type avec flotteur interne
ICON

Pompe centrifuge monobloc Si-83 Pack 2 avec réservoir 2L - Pour applications résidentielles (Chaudière < 40 kW)

 
 

Détails du produit

La Si-83 est plus durable et plus compacte que toute autre pompe de sa catégorie. Son design réduit le temps d'installation et de maintenance. La Si-83 est livrée avec une application smartphone dédiée qui rend l'installation à la fois simple et intuitive.
La Si-83 est fabriquée à partir de matériaux et de composants robustes pour une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. D'une grande polyvalence, la Si-83 est idéale dans les applications climatisation ou réfrigération et tout aussi efficace dans les applications chauffage.

SI-83

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

SI-83

Multiple de vente

1

Code Douane

84137035

Pompe à eau de condensation

tuyau d’évacuation compris

Oui

granulés compris

Non

montage au sol

Oui

classe de qualité corps de pompe

ABS

classe d’isolation selon IEC

B

matériau corps de pompe

plastique

hauteur d’aspiration max.

0 m

alarme sonore

Non

diamètre raccordement côté entrée

30...30 mm

diamètre raccordement côté sortie

10...10 mm

valeur de PH min.

2.5

puissance électrique du moteur (P1)

115 W

émission du bruit

45 dB(A)

Classe de protection (IP)

IP44

fréquence

50/60 Hz

tension assignée (Ue)

230...230 V

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

hauteur d’élévation max.

5.4 m

volume refoulé max.

65 l/h

Montage mural

Oui

longueur du câble

1.8 m

nombre de phases

1

volume du conteneur

2 l

Profondeur

287 mm

Hauteur

129 mm

Modèle type

avec flotteur interne

Largeur

146 mm

Intensité

1.4 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.