Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe Ultra Black + : débit 15 l/h, hauteur 12 m, flotteur intelligent, 21 dB(A), auto-amorçante, alimentation 110-230 V. Installation flexible, IP24, idéale pour climatisation jusqu'à 20 kW avec montage mural rapide.
L'Ultra Black + se distingue par son système de détection à flotteur intelligent, offrant un contrôle précis du pompage et une protection optimale contre les débordements. Capable d'atteindre 12 m de relevage avec un bruit minimal de 21 dB(A), elle est idéale pour les environnements sensibles comme les chambres d'hôtel. Son moteur à technologie avancée réduit l'usure du tube et prolonge sa durée de vie. Auto-amorçante, IP24 et simple à installer grâce à son support breveté, elle garantit confort acoustique, fiabilité et performance pour toutes les installations jusqu'à 20 kW.
La gamme Ultra Black d'Aspen Pumps combine une technologie péristaltique avancée avec moteur pas à pas et contrôle logiciel pour offrir un fonctionnement ultra-silencieux et une fiabilité incomparable. Conçues pour les installations de climatisation modernes, ces pompes garantissent un débit stable, une hauteur de relevage élevée et une très faible usure. Leur conception facilite l'installation, réduit les besoins de maintenance et assure une compatibilité avec la majorité des unités murales, gainables ou au sol jusqu'à 20 kW. Robustes, performantes et garanties 5 ans, elles constituent une solution haut de gamme pour les professionnels exigeants.
Ultra black
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
tuyau d’évacuation compris
granulés compris
hauteur d’aspiration max.
diamètre raccordement côté entrée
diamètre raccordement côté sortie
Puissance électrique du moteur (P1)
émission du bruit
Classe de protection (IP)
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Température ambiante
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.
Montage mural
Longueur du câble
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur