Pompe de relevage des condensats Mini Orange Silence + Gen 5
La mini-pompe Orange numéro 1 au monde est désormais plus performante que jamais. Grâce à notre technologie 5e Gén éprouvée, la Mini Orange Silence+ affiche des niveaux sonores aussi bas que 16dB(A)*. Si silencieuse qu'elle élimine le besoin d'amortisseurs de bruit ou de vibrations supplémentaires. La technologie du capteur capacitif fournit des débits intelligents et adaptatifs. Quietly Brilliant.
- Debit max de 30L/H
- 16 dB
- Hauteur max. rec : 10 m
- Faible maintenance
- Plug & play
- Garantie de 3 ans
- Compatible jusqu'à 40KW / 136000 Btu/h
- Compatible unités gainables, unités sur pied et châssis, systèmes mini split murales
- Parfaite pour les petites applications commerciales et domestiques
Inclus dans l'emballage
Pompe Mini Orange Silence+ 5e Gén • Réservoir (avec filtre et couvercle) • 1.5 m plug & play câble** • Tube en PVC transparent de 1,5 m • Tuyau d'aération transparent de 150 mm • 220mm tuyau d'entrée orange • Kit de raccord de vidange : raccord droit et coude en caoutchouc • Guide de mise en route rapide
Silence+
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tuyau d’évacuation compris
granulés compris
montage au sol
température moyenne (permanente)
classe de qualité corps de pompe
classe d’isolation selon IEC
matériau corps de pompe
hauteur d’aspiration max.
alarme sonore
Largeur
Intensité
diamètre raccordement côté entrée
diamètre raccordement côté sortie
valeur de PH min.
puissance électrique du moteur (P1)
émission du bruit
Classe de protection (IP)
fréquence
tension assignée (Ue)
raccordement électrique
température ambiante
hauteur d’élévation max.
volume refoulé max.
Montage mural
longueur du câble
nombre de phases
volume du conteneur
Profondeur
Hauteur
Modèle type