Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+ goulotte Kwik Fix Blanche 60x80mm

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. 15 m
  • volume refoulé max. 40 l/h
  • Modèle type avec capteur

Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide, pour système de goulotte kwik fix 60x80mm blanche

 
 

Détails du produit

La nouvelle et améliorée 5ème génération Mini Verte Silence+ – seulement 16 dB(A) – est la plus silencieuse et la plus polyvalente des pompes en goulotte. L'installation est simple et flexible. La technologie éprouvée offre un débit impressionnant et une consommation d'énergie réduite. Des performances maximales, une puissance à la demande, un fonctionnement quasi-silencieux, une fiabilité optimale et une efficacité énergétique accrue.
• Installation simple et rapide.
• Pas besoin d'amortisseur, d'anti-siphon, de boutons ou de lumières.
• Pas besoin d'une Maxi Verte - cette pompe est une Mini et une Maxi tout-en-un.
• S'adapte à tous les systèmes de goulottes.
• De plus, notre gamme Kwik Fix est disponible en trois couleurs (blanc, crème, noir).
• Plug & Play.
• Rétro-compatible. Pompe de remplacement disponible, ainsi que le système complet.
• Fonctionnement presque silencieux : aussi bas que 16dB(A)@1m.
• Vitesse variable
• Puissance à la demande, pièces sans contact = silence.
• Technologie éprouvée.
• Même technologie que notre best-seller Mini Blanche Silence+.
• Ne fonctionne que lorsque c'est nécessaire.
• Consommation d'énergie jusqu'à 10 fois inférieure.
• Un débit impressionnant allant jusqu'à 40 l/h
• Un réservoir plus grand et une capacité de tete = en hauteur plus importante.
• Garantie de satisfaction.
• Le tout assorti d'une garantie de trois ans.
• Parfaite pour un usage commercial et domestique

Les utilisateurs d'aujourd'hui exigent des pompes de relevage de condensats silencieuses, notamment dans les espaces réservés aux bureaux ou dans les hôtels. Les pompes Silence+ sont parfaitement adaptées à ces types d'applications.
La gamme Silence+ est conçue sur la base d'une ‘approche globale du
système', pour assurer un fonctionnement aussi silencieux que possible
sans compromettre ses performances.

Silence+

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84135069

Gamme

Silence+

Pompe à eau de condensation

tuyau d’évacuation compris

Oui

montage au sol

Non

classe de qualité corps de pompe

ABS

matériau corps de pompe

plastique

hauteur d’aspiration max.

15 m

diamètre raccordement côté entrée

0...16 mm

diamètre raccordement côté sortie

0...6 mm

puissance électrique du moteur (P1)

2.1 W

émission du bruit

16 dB(A)

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence

50/60 Hz

tension assignée (Ue)

100...250 V

raccordement électrique

câble

hauteur d’élévation max.

15 m

volume refoulé max.

40 l/h

Montage mural

Oui

longueur du câble

1.5 m

Profondeur

134 mm

Hauteur

145 mm

Modèle type

avec capteur

Largeur

45 mm

Intensité

0.18 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.