Plénum Shogun Navizone Compact 160 S5L - 5 piquages diam. 160 mm dont 2 latéraux

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre des raccordements 160 mm
  • nombre de raccordements 5
ICON

Plénum Shogun Navizone Compact 160 S5L - 5 piquages diam. 160 mm dont 2 latéraux - Solution de régulation pièce par pièce pour gainable. Connectivité de série, précision de régulation - Compatible en multisplits

 
 

Détails du produit

Shogun navizone

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Shogun navizone

Multiple de vente

1

Code Douane

73229000

Plénum gainable

diamètre des raccordements

160 mm

avec bride

Non

longueur

1027 mm

nombre de raccordements

5

hauteur de conduit d’aération

200 mm

largeur de conduit d’aération

497 mm

isolé

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.