Zone+ Navizone pour piloter une zone supplémentaire - Compatible Shogun Navizone

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose saillie
ICON

Zone+ Navizone permet de piloter une zone supplémentaire. Compatible avec Shogun Navizone et jusqu'à deux Zones + par installation. Pensez à ajouter une télécommande Navizone secondaire pour la zone supplémentaire

 
 

Détails du produit

Shogun navizone

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Shogun navizone

Multiple de vente

1

Code Douane

73229000

Télécommande / commande mural(e)

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Matériau

plastique

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.