Câbles de recharge Câbles de recharge (34 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
mode3 charging cable typ2 32A 3ph 7,5m
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m
mode3 charging cable typ2 32A 3ph 7,5m Q10
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m Q10
mode3 charging cable typ2 32A 3ph 7,5m Q20
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m Q20
Câble de charge IRVE monophasé avec boitier 10A - 5 mètres mode 2 noir avec sac
BIZLINE
Câble charge IRVE monophasé 10 A - 5 mètres mode 2 noir avec sac. Connecte prise de recharge voiture électrique/hybride à borne de recharge. Connecteur type 2 côté véhicule et borne de recharge.
mode3 charging cable typ2 32A 1ph 7,5m
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m
mode3 charging cable typ2 32A 1ph 7,5m Q10
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m Q10
mode3 charging cable typ2 32A 1ph 7,5m Q20
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m Q20
mode3 charging cable typ2 32A 1ph 5,0m
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 5.0 m
Support de câble de recharge Type 2 - Noir
WALLBOX FRANCE
Support mural noir pour câble de recharge Type 2. Permet un rangement propre et sécurisé du câble, préserve la durée de vie du connecteur et apporte confort d'usage au quotidien.
mode3 charging cable typ2 32A 1ph 10m
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 10 m
Câble de recharge triphasé Type 2 - 5 m - IP44
WALLBOX FRANCE
Câble de recharge triphasé Type 2 de 5 m. Permet une recharge jusqu'à 22 kW, offre flexibilité selon la configuration du parking et robustesse grâce à ses matériaux durables.
Câble de recharge triphasé Type 2 - 7 m - IP44
WALLBOX FRANCE
Câble de recharge triphasé Type 2 de 7 m. Puissance jusqu'à 22 kW, adapté aux véhicules électriques et aux parkings nécessitant plus de flexibilité. Conçu pour durer.
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 10m
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 10 m
Câble de charge IRVE triphasé 32 A mode 3 noir avec sac - 7 m
BIZLINE
Câble de charge IRVE triphasé 32 A mode 3 noir avec sac - 7 m. Connecte prise de recharge voiture électrique/hybride à borne de recharge. Connecteur type 2 côté véhicule et côté borne de recharge. Idéal pour recharger votre véhicule.
Cable Mode3 Type2 32A 3ph 5m spiral
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble spiralé, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 5 m
mode3 charging cable typ2 32A 3ph 5,0m
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 5 m
EVLink - câbles de charge 32A - triphasé - Prises T2-T2 - 10 mètres
SCHNEIDER ELECTRIC
EVLink - câbles de charge 32A - triphasé - Prises T2-T2 - longueur : 10 mètres - 3P+N - gris - 380...415 V CA 50/60 Hz - type de connecteur : T2 / contacts plaqués argent extrémité de borne de recharge
EVLink - câbles de charge 32A - triphasé - Prises T2-T2 - 7 mètres
SCHNEIDER ELECTRIC
EVLink - câbles de charge 32A - triphasé - prises T2-T2 - longueur : 7 mètres - 3P+N - gris - 380..415 V CA 50/60 Hz - type de connecteur : T2 / contacts plaqués argent extrémité de borne de recharge - IP44
EVLink - câbles de charge 32A - monophasé - Prises T2-T2 - 10 mètres
SCHNEIDER ELECTRIC
EVLink - câbles de charge 32A - monophasé - prises T2-T2 - longueur : 10 mètres - 3P+N - gris - 220..240 V CA 50/60 Hz - type de connecteur : T2 / contacts plaqués argent extrémité de borne de recharge - IP44
EVLink - câbles de charge 32A - monophasé - Prises T2-T1 - 7 mètres
SCHNEIDER ELECTRIC
EVLink - câbles de charge 32A - monophasé - prises T2-T1 - longueur : 7 mètres - 1P+N - gris - 220..240 V CA 50/60 Hz - type de connecteur : T1 / T2 - contacts plaqués argent extrémité de borne de recharge - IP44
Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 10m
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 10 m
Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 7,5m
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m