Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 10m

Main media

Caractéristiques principales

  • mode de charge mode 3
  • finition côté infrastructure type 2
  • finition côté véhicule type 2

Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 10 m

 
 

Détails du produit

Cable business (el)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de charge pour véhicule électrique

mode de charge

mode 3

finition côté infrastructure

type 2

finition côté véhicule

type 2

nombre de conducteurs de communication

3

traitement de surface des contacts

argenté

longueur du câble

10 m

tension nominale

480 V

Intensité

20 A

Info produit

Gamme

Cable business (el)

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.