Câble de charge IRVE triphasé 32 A mode 3 noir avec sac - 7 m

Main media

Caractéristiques principales

  • mode de charge mode 3
  • finition côté infrastructure type 2
  • finition côté véhicule type 2

Câble de charge IRVE triphasé 32 A mode 3 noir avec sac - 7 m. Connecte prise de recharge voiture électrique/hybride à borne de recharge. Connecteur type 2 côté véhicule et côté borne de recharge. Idéal pour recharger votre véhicule.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

180,00 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de charge pour véhicule électrique

mode de charge

mode 3

avec Incable Control Box (ICCB)

Non

finition côté infrastructure

type 2

finition côté véhicule

type 2

nombre de conducteurs de communication

2

avec capteur de température

Non

matériel de contact

CuZn

traitement de surface des contacts

argenté

longueur du câble

7 m

type de courant

CA triphasé

type de câble

droit

tension nominale

480 V

Intensité

32 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.