Accessoires mécaniques pour luminaire Accessoires mécaniques pour luminaire (3740 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Cadre saillie 600x600 (installation rapide) compatible toute Dalle LED
PHILIPS SIGNIFY
Cadre saillie 600x600 (installation rapide) compatible tout panel - Finition Blanc RAL 9003
Dalle LED VAL 600 Kit montage saillie H70 pour Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel LED Value - Kit montage sallie pour Panel 600x600 - Cadre en aluminium blanc satiné - Pas de vis apparente - 600.5x600.5x70mm - Compatible avec tous les Panels LEDVANCE sauf les Panel IndiviLED 600 - Garantie 2 ans
Accessoire 595 Cadre Saillie 600X600 pour RODI et CRETA
DISANO
Intérieur Accessoire 595 Cadre Saillie blanc pour installation plafonnier 600mm x 600mm hauteur 70mm pour Comfort Square et Creta et Rodi poids 0,988kg
UNIVERSAL DL, collerette décorative, intérieur, rond, orientable, blanc
SLV
UNIVERSAL DL, collerette décorative pour les encastrés de plafond, intérieur, rond, orientable, blanc, diamètre 8,8 cm
Accessoire pour dalle encastrée à LED - TECO SURFACE MOUNT BOX Q600
THORN
Accessoire pour dalle encastrée à LED - TECO SURFACE MOUNT BOX Q600 - Accessoire pour installation d'éclairage
Dalle LED 1200 Kit montage encastré pour Panel 1200x300 LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel - Cadre pour montage encastré des Panels PFM 1200x300 dans plafond plâtre, bois, métal - Préassemblé - Prêt à l'emploi - Epaisseur plafond: 8...30mm - 1 231 x 331 x 76 - Garantie 2 ans
Dalle LED 600 Kit montage saillie H75 blanc pour Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel LED - Kit montage saillie pour panel 600x600 - Cadre en aluminium blanc satiné - Dimensions : 600,5x600,5x75 - Livré monté prêt à l'emploi - Compatible tous Panels 600 LEDVANCE sauf IndiviLED - Garantie 2 ans
Dalle LED 1200x300 Kit montage saillie H56 blanc pour Panel 1200x300 LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel LED - Kit pour montage saillie des Panel 1200x300 - Cadre en alu blanc satiné, pas de vis apparente, livré monté prêt à l'emploi. Dim: 1200x300x56mm. Compatible avec les panel Comfort 1200 Ledvance. Garantie 2 ans.
Dalle LED VAL 1200x300 Kit montage saillie H70 pour Panel 1200x300 LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel Value - Kit montage sallie pour Panels Comfort et Compact 1200x300 - Cadre en aluminium blanc satiné - Pas de vis apparente - Dimensions : 1 215 x 315 x 70mm - Garantie 2 ans
Rails porteurs - CONTUS T L2000 WH
THORN
Rails porteurs - CONTUS T L2000 WH - Alimentation pour luminaires LED
LVD LN IndiviLED Kit de suspension 1,5 m blanc LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire IndiviLED - Kit suspension 1,5 m comprenant une patère blanche avec un bornier automatique 5 pôles, un câble 5G transparent de 1,5m et un câble en acier de 1,5m ajustable à la longueur désirée.
Accessoire pour dalle encastrée à LED - TECO SURFACE MOUNT BOX 12X3
THORN
Accessoire pour dalle encastrée à LED - TECO SURFACE MOUNT BOX 12X3 - Accessoire pour installation d'éclairage
Ressorts encastrés pour ANNA VARIOFLEX 3 - TECO ANNA V RECESSED SPRINGS
THORN
Ressorts encastrés pour ANNA VARIOFLEX 3 - TECO ANNA V RECESSED SPRINGS - Accessoire pour installation d'éclairage
Fixation murale pour projecteur TWISTER 4 pour angle extérieur, gris
ARIC
Fixation murale pour projecteur TWISTER 4 pour angle extérieur, en aluminium gris (RAL 9006)
Accessoire pour dalle encastrée à LED - TECO PANEL SUSPENSION KIT
THORN
Accessoire pour dalle encastrée à LED - TECO PANEL SUSPENSION KIT - Accessoire pour installation d'éclairage
SPOT COMBO Recouvrable orientable IP65/IP5X - collerette noire ronde D=82mm
LEDVANCE
Accessoires pour Spot COMBO Orientable IP65/IP5X LEDVANCE. En aluminium noir. Comporte 2 pièces rondes : une collerette extérieure D=82mm et une bague intérieure pour l'optique orientable. Installation simple et rapide
Suspension à câble - TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L
ZUMTOBEL
Suspension à câble - TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L - Câble pour raccordement de luminaires
Piquet noir en plastique pour projecteur JIM
EUROPOLE
Accessoire pour projecteur JIM : Piquet noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.