Suspension à câble - TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Couleur autre

Suspension à câble - TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L - Câble pour raccordement de luminaires

 
 

Détails du produit

Suspension à câble, pour un raccordement sans outils du rail porteur par simple encliquetage. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Dimensions : 2 x 2 x 2000 mm; poids : 0,8 kg

Tecton

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

Matériau

acier

Diamètre raccord

2 mm

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Gamme

Tecton

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.