HQI-TS 2000W/N/L 641K12s-36 OSRAM Lampe à décharge

Main media

Caractéristiques principales

  • IRC 60-69
  • Socle K12s-36
  • Puissance ECL 2000 W
ECOSCORE

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Arc Long - Pour Luminaire fermé - 2000W - 230000lm 4100K 8000h - IRC65 - d=40 x 274mm - Culot K12s-36

 
 

Détails du produit

Arc long, sans bulbe extérieur pour des luminaires entourés. Caractéristiques du produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Avantages du produit: Très haute efficacité. Flux lumineux très élevé. Idéal pour les projecteurs compacts. Bon positionnement grâce à la base K12S. Zones d'application: Stades sportifs et systèmes de projecteurs. Installations industrielles. Aéroports. Quais et installations portuaires. Gares de triage, installation de transbordement de conteneur. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
LEDVANCE propose de nombreuses références de lampes à technologies traditionnelles :
• Fluorescence, avec des tubes T8 et T5, mais aussi des formes U ou Circulaires ; et de nombreuses lampes à ballast séparé (CFLni)
• Des lampes iodures et sodium
• Des lampes halogènes
• Des lampes UV-C
• Pour les lampes à ballast séparés, LEDVANCE propose également les alimentations correspondantes, en marque Osram
(A noter que les lampes fluorescentes (tubes et CFLni) disparaissent petit à petit du marché européen du fait de la Directive RoHS).

Traditionnel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Traditionnel

Multiple de vente

1

Code Douane

85393290

Lampe iodures métalliques sans réflecteur

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2365 kWh

tension de lampe

200...200 V

Durée de vie

8000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

luminaire fermé requis

Oui

code couleur de la lumière

641

matériau de brûleur

quartz

lampe de bronzage

Non

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

forme de la lampe

autre

position de brûlage

p15

efficacité lumineuse de la lampe

115 lm/W

protection contre les UV

Non

Diamètre raccord

40 mm

IRC

60-69

longueur totale

274 mm

température de couleur

4100 K

Flux lumineux

230000 lm

Socle

K12s-36

Puissance ECL

2000 W

Modèle type

clair

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.