MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40

Main media

Caractéristiques principales

  • IRC 80-89
  • Socle E40
  • Puissance ECL 148.5 W
ECOSCORE

MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 148.5 W

 
 

Détails du produit

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Master citywhite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Master citywhite

Multiple de vente

1

Code Douane

85393290

Lampe iodures métalliques sans réflecteur

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

149 kWh

tension de lampe

90...106 V

Durée de vie

27000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

code couleur de la lumière

828

luminaire fermé requis

Oui

matériau de brûleur

céramique

lampe de bronzage

Non

ballast externe requis

Oui

position de brûlage

au choix

appareil d'allumage externe requis

Oui

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

protection contre les UV

Non

efficacité lumineuse de la lampe

110 lm/W

Diamètre raccord

46 mm

IRC

80-89

longueur totale

204 mm

température de couleur

2800 K

Flux lumineux

16400 lm

Socle

E40

Puissance ECL

148.5 W

Modèle type

clair

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.