MASTER SON PIA Plus 70W/220 E27 Sodium Haute Pression

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse de la lampe 83.33 lm/W
  • Socle E27
  • Puissance ECL 72 W
ECOSCORE

MASTER SON PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 72.0 W - Classe d'efficacité énergétique: G

 
 

Détails du produit

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité

Master son

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Master son

Multiple de vente

1

Code Douane

85393220

Lampe sodium haute pression

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

72 kWh

Durée de vie

30000 h

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

sans mercure

Non

éclairage de plantes

Non

nombre de brûleurs

1

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

forme de la lampe

ellipsoïdal

efficacité lumineuse de la lampe

83.33 lm/W

Diamètre raccord

70 mm

longueur totale

152 mm

IRC

20-39

température de couleur

1900 K

Flux lumineux

6000 lm

Socle

E27

Puissance ECL

72 W

Modèle type

opale

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.