Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
FLEX FlexiBridge Table induction 4 foyers Zone gauche en surface de cuisson totale Connection H²H Fonction PowerSlide Commandes sensitives 15 positions cuisson Contrôle zone surface totale individualisé 4 boosteers 4 minuteurs Noir
Plaque de cuisson Induction Noir Série 600 FlexiBridge 60 cm
• Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
• Couleur Noir
• 4 foyers
• Zone gauche en surface de cuisson totale
• 2 zones modulables
• Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
• Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes individuelles par touches sensitives
• 9 Niveaux de puissance
• Fonction PowerSlide (Mode Chef)
• Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
• Foyer ARG Induction : 2300/3200W/220mm
• Foyer AVD Induction : 2300/3200W/170x265mm
• Foyer ARD Induction : 2300/3200W/170x265mm
• Fonction Pause Stop & Go
• Verrouillage des commandes
• Détection des casseroles
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Sécurité enfants
• Design Bords droits
• Installation Optifix™
• Installation plan de travail Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle
• Puissance électrique totale maximum 7350 W
• Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A
• Dimensions LxP 580x510 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP : 44x560x490 mm
• Cordon fourni 1.5 m
• Volts 220-240/400V2N
• Poids brut 12,9 kg /net 12.1 kg
• Dimensions emballées HxLxP 118x678x600 mm
• Pays de fabrication Allemagne
• PNC 949 599 324
• Code EAN 7333394043319
* La plaque de cuisson avec zones flexibles qui s'adapte à chaque taille de plat
>> Avec la plaque à induction 600 FlexiBridge, vous avez le choix entre trois options de disposition pour plus de flexibilité lorsque vous utilisez plusieurs casseroles et poêles en même temps. Choisissez entre deux zones de taille moyenne - une petite et une grande - ou une zone extra large pour les planchas.
* Faites glisser vos récipients sur la bonne température avec PowerSlide
>> Avec la fonction PowerSlide®, déplacez simplement vos poêles et casseroles entre les zones de température prédéfinie : saisissez ou faîtes mijoter sans interruption. Vous pourrez ainsi tirer le meilleur parti de votre zone de cuisson et créer des plats sans effort.
* Technologie Hob2Hood®
>> Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.
* Une ébullition en un temps-record
>> La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.
* Flexibilité totale grâce aux 4 commandes individuelles
>> Les commandes individuelles par zone de cuisson vous permettent de contrôler entièrement la préparation de votre repas préféré. Naviguez facilement entre les différents réglages, qu'il s'agisse d'activer la sécurité enfants, de régler les minuteries ou d'utiliser la fonction PowerBoost pour cuire
Série 600 flex flexibridge
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
type d'énergie
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)
construction modulaire
Largeur