FOUR Classe A Cuisson CHALEUR BRASSÉ Nettoyage CATALYSE

Main media

Four multifonction catalyse - Programmateur sensitif - 6 modes de cuisson dont la chaleur brassée - 70 L - Porte plein verre - Sécurité enfants - Gradins fils - 1 lèchefrite, 1 grille - Classe A - Inox anti-trace

 
 

Détails du produit

Four multifonction catalyse
Programmateur sensitif
6 modes de cuisson dont la chaleur brassée
Panneaux catalytiques autonettoyants
Porte intérieure plein verre
Vitres amovibles sans outil
Ventilateur de refroidissement
CATALYSE
Les parois des fours catalyse sont habillées de panneaux revêtus d'un émail poreux. Lors d'une cuisson à plus de 220°C et d'une durée minimum de 15 minutes, les graisses qui y sont projetées sont détruites par oxydation.
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT
En réduisant la température extérieure du four, le ventilateur de refroidissement préserve le mobilier environnant. Le ventilateur se met en marche automatiquement quelques minutes après l'allumage du four. Après extinction, un dispositif thermostatique maintient la ventilation jusqu'au refroidissement total de l'enceinte.

Serie100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Four

échelle raccordement électrique

2615 W

consommation d'énergie (air circulation/air chaud)

0.71 kWh

consommation d'énergie (chauffage traditionnel)

0.8 kWh

hauteur de niche

590...600 mm

largeur de niche

560...568 mm

capacité utile

70 l

type d'énergie

courant

fréquence

50/60 Hz

fonctions temporelles

START et STOP

protection de l'appareil

16 A

profondeur de niche

580 mm

couleur de base

acier inoxydable (inox)

tension

220...240 V

finition du four

porte battante

Largeur

595 mm

nettoyage du four

catalytique

type de construction

appareil encastré

Classe Energétique

A

taille

grande taille (65 l et plus)

Profondeur

559 mm

Hauteur

595 mm

Info produit

Gamme

Serie100

Multiple de vente

1

Code Douane

85166080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.