Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Four noir Pyrolyse Classe A++ 72L connectivité WIFI - Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée - Préco de température -Fonction préchauffage rapide - Commandes sensitives - Sonde de cuisson intégrée - Préconisation de Pyrolyse
• Four encastrable Pyrolyse Série 7000 MealAssist avec SteamCrisp
• Noir
• Volume utile cavité XXL 72L
• Classe d'efficacité énergétique* A++
• Nettoyage Pyrolyse
• Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
• Commandes sensitives
• Sonde de cuisson intégrée
• 3 niveaux de cuisson
• Connexion : Wifi
• Fermeture de porte Velvet closing
• Préconisation de température
• Indicateur de montée en température
• Fonction préchauffage rapide
• Arrêt automatique
• Fonctions de cuisson : Cuisson de sole, Cuisson du pain, Décongélation, Déshydratation, Chaleur tpurnante pulsée + cuisson de sole + vapeur, Chaleur tournante pulsée + cuisson de voûte, Cuisson traditionnelle, Vapeur faible, Maintien au chaud, Chauffe-plats, Stérilisation, Rafraîchir, Réchauffer, Rôtir, Cuisson basse température, Mijoter, Cuisson de voûte, Levée de pâte / pain, Gril, Chaleur tournante pulsée
• Préconisation de Pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
• Ecran tactile 4,3 pouces (9x5), 75 recettes préprogrammées, 14 programmes cuisson guidés
• Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres et porte démontables sans outils
• Eclairage intérieur 65W
• Puissance électrique totale (W) 3390
• Puissance du gril (W) 2300
• Rail télescopique 1 niveau avec extension partielle TR1LV (inclus)
• Accessoires inclus : 1 grille, 1 plaque de cuisson, 1 lèchefrite
• Fourni avec 1 kit d'installation
• Longueur du câble 1.5 m
• Livré avec prise
• Fréquence (Hz) 50/60
• Ampérage (A) 16
• Dimensions HxLxP 594x596x569 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 590x560x550 mm
• Dimensions emballées HxLxP 662x635x685 mm
• Poids brut/net (kg) 39 / 32.9
• Pays de fabrication Italie
• PNC 949 494 922
• Code EAN 7333394106120
* Des aliments tendres, croustillants et délicieux à la vapeur
>> Le four MealAssist 7000 avec SteamCrisp® combine vapeur et chaleur traditionnelle pour rehausser les saveurs, et son écran facile à utiliser vous guide pour obtenir des résultats parfaits. SteamCrisp® rend la viande plus juteuse et le poisson jusqu'à 20 % plus tendre qu'un four sans vapeur.
* Tendre à l'intérieur, croustillant à l'extérieur avec SteamCrisp®
>> Le four multifonction SteamCrisp® combine vapeur et chaleur tournante pulsée pour cuire, rôtir et réchauffer. Cette association permet de garder les plats croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur.
Basé sur un test externe comparant la tendreté du poulet (jusqu'à 4 % de plus) et du saumon (jusqu'à 20 % de plus) cuits avec et sans combinaison vapeur et chaleur tournante.
* Interface CookSmart Touch, la cuisine intelligente à portée de main
>> Touch vous permet d'enregistrer vos plats favoris, recevoir des conseils de cuisson et sélectionner les fonctions du four. Il vous donne des conseils pour économiser de l'énergie et cuisiner plus efficacement. Enregistrez vos recettes/réglages préférés sur l'appli et envoyez-les au four.
* Laissez l'IA transformer vos recettes avec vapeur
>> AI TasteAssist transforme les recettes traditionnelles avec de la vapeur. Envoyez une recette d'un site web à votre four via notre application. L'IA optimisera le temps, la température et la fonction de cuisson, et obtenez des plats plus nutritifs et délicieux, tout en utilisant moins d'énergie. L'IA TasteAssist de l'application AEG importe des recettes en italien, français, allemand, anglais, suédois, néerlandais. De nouvelles langues seront ajoutées en 2025 : le polonais, le tchèque, le hongrois, le roumain, le norvégien et le danois. L'AEG est disponible sur l'App Store et le Play Store.
* Assistance à la cuisson
>> La fonction AssistedCooking vous donne un accès intuitif à une large gamme de plats pour lesquels le four s'ajuste automatiquement. Vous pouvez également contrôler l'heure et la température.
* Nettoyage pyrolyse, la fonction d'auto-nettoyage
>> Le
Série 7000
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme