DIVA MURALE 900 INOX

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 67 dB(A) re 1 pW

Hotte murale box DIVA 900 mm inox - DIVA 900 INOX - classe énergétique A - débit max 570m3/h - niveau sonore mini 52dB(A)/maxi 67dB(A) - commande curseur - moteur 250W Sound Pro - 3 filtres à graisse en aluminium - éclairage LED 2x1W -

 
 

Détails du produit

Diva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hotte d'aspiration

émission du bruit

67 dB(A) re 1 pW

couleur de base du boîtier

acier inoxydable (inox)

hauteur de cheminée

900...900 mm

matériau du filtre à graisse

aluminium

valeur de raccordement

230 W

type d'éclairage

LED

Classe Energétique

A

type d'exécution

cheminée murale

Info produit

Gamme

Diva

Multiple de vente

1

Code Douane

84146000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.