E-ION MARE NOIRE 66 ILOT

Main media

Détails du produit

Les seules hottes qui assainissent l'air. Falmec propose une technologie exclusive qui permet de recréer grâce à l'ionisation bipolaire contrôlée les ions atmosphériques dans votre espace cuisine. Ceux-ci éliminent naturellement non seulement les mauvaises odeurs mais rétablissent également un équilibre ionique optimal, avec un bénéfice significatif pour le bien-être psychologique et physique.
Une technologie brevetée Falmec. Grâce à l'ionisation bipolaire contrôlée, les hottes équipées du système E.ion System recréent dans votre cuisine des ions semblables à ceux présents par nature dans l'atmosphère. Les mauvaises odeurs et les agents irritants ou polluants tels que bactéries, virus, acariens, pollens, spores, poussières, fumées nocives ou gaz d'échappement, sont ainsi neutralisés. Les ions ont également un effet positif sur l'équilibre psychologique et physique en améliorant l'humeur et la concentration.
Un capteur pour mesurer la qualité de l'air. Les hottes équipées du système E.ion sont munies d'un capteur spécial en forme de feuille qui détecte la présence de composés organiques volatils (COV), de gaz odorants, de formaldéhyde, de fumées de cigarette et de tous les agents polluants présents dans l'air. C'est donc un excellent indicateur de la qualité de l'air domestique. Ces informations sont reflétées par la couleur du symbole de la feuille qui passe progressivement du jaune au vert en fonction de l'amélioration des conditions environnementales.
Mode automatique. Grâce au mode automatique, si le capteur détecte une baisse de la qualité de l'air ambiant, la hotte s'active automatiquement pour purifier et assainir l'air.
Efficacité certifiée. La technologie bipolaire contrôlée et son adaptation aux systèmes d'aspiration Falmec sont protégées par des brevets internationaux et des certificats délivrés par des organismes reconnus. Les essais réalisés conformément à la norme UNI 13725 : 2004 auprès des Universités d'Udine et de Milan démontrent une réduction jusqu'à 95% des odeurs désagréables.

E.ion

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E.ion

Multiple de vente

1

Code Douane

84146000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.