Hotte casquette 60 cm - 255 m³/h - 65 dB(A) vitesse maximale - Visière en verre

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591) 230 m³/h
  • Largeur 600 mm

Hotte casquette 60 cm - 255 m³/h - 65 dB(A) vitesse maximale - Visière en verre - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Ampoule LED 1 x 4 W - Filtre charbon CR720 inclus - 31,6 kWh/an - Classe C - Noire

 
 

Détails du produit

L’efficacité de la hotte casquette AHC625BK est garantie par ses 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle et son filtre rond à charbon actif fourni de série. Sa finition noire mate lui confère une esthétique moderne et soignée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hotte d'aspiration

couleur de base du boîtier

noir

hauteur de calotte

140 mm

puissance max. de soufflerie circulation d'air

250 m³/h

puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)

230 m³/h

type d'interrupteur

bouton-poussoir

type d'éclairage

LED

Classe Energétique

C

régulation de puissance

3 niveaux

type d'exécution

encastré

Profondeur

520 mm

Largeur

600 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84146000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.