Micro-ondes encastrable

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de l'espace de cuisson 20 l

Bosch, Micro-onde, 38 cm, SER4, 800 W, Cleaning Assistance, no display, inox

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85165000

Micro-ondes

couleur de base du boîtier

noir

fréquence

50 Hz

diamètre du plateau tournant

255 mm

capacité de l'espace de cuisson

20 l

type d'appareil micro-ondes

micro-ondes seul

valeur de raccordement

1270 W

puissance max. de micro-ondes

800 W

plateau tournant

oui

nombre de réglages de puissance

5

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.