Table inox électrique 60 cm - 4 foyers électriques dont 2 rapides - 6 kW

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • largeur 60 mm

Table inox électrique 60 cm - 4 foyers électriques dont 2 rapides - 6 kW - Manettes latérales - Témoin de mise sous tension

 
 

Détails du produit

Table électrique 60 cm
4 foyers électriques dont 2 rapides :
- avant gauche : rapide Ø 18 cm - 2000 W
- arrière gauche : rapide Ø 14,5 cm - 1500 W
- avant droit : Ø 14,5 cm - 1000 W
- arrière droit : Ø 18 cm - 1500 W
Puissance électrique totale : 6000 W
Témoin de mise sous tension
Commandes latérales par manettes

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

couleur de base du cadre

acier inoxydable (inox)

type d'énergie

courant

commande sur four/cuisinière

Oui

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

matériau de la surface principale

acier nickel-chrome

type d'espaces de cuisson

électrique

nombre d'espaces de cuisson normaux

4

construction modulaire

Non

profondeur

500 mm

hauteur

40 mm

largeur

60 mm

Modèle type

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.