série 600 PRO Slim line plaque 744mm 5 foyers gaz encastrement standard inox

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie gaz
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 5
  • largeur 80 mm

SÉRIE 600 PRO Slim line Plaque gaz 5 foyers Largeur 744 mm Encastrement standard Bandeau de commandes Frontal Allumage électronique intégré aux manettes Sécurité gaz par thermocouple Grilles fonte Inox

 
 

Détails du produit

• SÉRIE 600 PRO Slim line
• Design SLIM
• 5 foyers gaz
• Couleur Inox
• Encastrement standard
• Bandeau de commandes Frontal
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Sécurité gaz par thermocouple
• 3 grilles, en fonte
• Foyer AVG Gaz semi-rapide : 1900W/70mm
• Foyer ARG Gaz semi-rapide: 1900W/70mm
• Foyer AVD Gaz auxiliaire: 1000W/54mm
• Foyer ARD Gaz rapide: 3000W/100mm
• Foyer Milieu centre Gaz multi couronne:4000W/128mm
• Dimensions LxP (mm) 744x510
• Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 40x560x480
• Cordon fourni (en m): 1.1
• Tension(Volts) 220-240
• Injecteurs gaz de ville: G20 (2H) 20 mbar
• Gaz butane/propane: oui, livrée avec injecteurs
Style et élégance dans votre cuisine grâce au design ultra fin de la table
Le design élégant et moderne de la table s'intégre parfaitement dans votre cuisine grâce à ses finitions harmonieuses.
Multi couronne, une chaleur puissante et des saveurs plus intenses
le multi couronne est conçu pour vous procurer une flamme plus puissante. Il vous offre cette poussée de chaleur supplémentaire nécessaire pour cuisiner d'authentiques saveurs.

Série 600 pro slim line

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 600 pro slim line

Multiple de vente

1

Code Douane

73211190

Plaque de cuisson

type d'énergie

gaz

commande sur four/cuisinière

Oui

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

5

construction modulaire

Non

largeur

80 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.