Table induction

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 3
  • largeur 60 mm

Bosch, Table induction, 60 cm, SER2, noir, Touch Select avec 9 positions de réglage, 1x Power Boost, sans cadre, 4.600 W

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

type d'énergie

courant

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

3

construction modulaire

Non

largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.