Table de cuisson 4 zones vitrocéramique 6Kw

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • largeur 60 mm

9 niveaux de puissance, 4 minuteries fin de cuisson, variateur de puissance, arrêt automatique 120 min, détection automatique de casseroles, voyant de chaleur résiduelle, sécurité enfant

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

couleur de base du cadre

noir

type d'énergie

courant

nombre d'espaces de cuisson normaux

4

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

type d'espaces de cuisson

verre céramique

construction modulaire

Non

Modèle type

encastré

largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.