Table vitrocéramique 60 cm - 4 foyers Hi-Light dont 1 extensible - 6,4 kW -4 min

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • largeur 590 mm

Table vitrocéramique 60 cm - 4 foyers Hi-Light dont 1 extensible - 6,4 kW - 9 puissances de chauffe - Commandes sensitives - 4 minuteurs - témoins de chaleur résiduelle - sécurité enfant - sécurité anti-débordements - Noire

 
 

Détails du produit

4 foyers Hi-Light dont 1 double zone (14 / 23 cm).
Commandes frontales sensitives.
9 niveaux de puissance.
4 minuteurs (0 à 99 min).
Puissance totale : 6400 W.
Sécurité enfants, débordement, surchauffe, chaleur résiduelle.
Vitrocéramique italienne sans arsenic.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

échelle raccordement électrique

5700 W

couleur de base du cadre

noir

largeur de la partie intégrée

562...562 mm

type d'énergie

courant

profondeur de montage

47...47 mm

affichage de la chaleur résiduelle

séparé

finition du cadre

sans cadre

charge de la commande

frontal

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

verre céramique

tension

220...240 V

hauteur d'encastrement

482 mm

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

protection de l'appareil

32 A

profondeur

51 mm

hauteur

520 mm

Modèle type

encastré

largeur

590 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.