Table électrique

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • largeur 60 mm

Bosch, Table vitrocéramique, 60 cm, SER4, noir, Touch Select avec 17 positions de réglage, 2 timers, Restart, sans cadre, 5.700 W

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

type d'énergie

courant

construction modulaire

Non

largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.