Réchaud électrique Réchaud électrique (7 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Réchaud 1pl., 1 500 W, plaque de 18 cm de diamètre
SEVERIN FRANCE
Réchaud 1plaque,1 500 W, plaque de 18 cm de diamètre, corps en inox brossé, réglage continu de la température, voyants lumineux
Plaque de cuisson 50 cm Electrique Blanc
SEVERIN FRANCE
Réchaud 2 plaques, corps résistant à la chaleur, plaques chauffantes diamètre env 15.5 cm - 1000 W et 18.5 cm - 1500 W, thermostat réglables, voyant lumineux
Réchaud induction 2 feux, D=  22 cm, affichage digital, réglage de  60-240 °C
SEVERIN FRANCE
Réchaud induction 2 feux, D= 22 cm, affichage digital, réglage de température de 60-240 °C, minutes avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyant lumineux
Plaque de cuisson 28 cm Vitrocéramique Noir
SEVERIN FRANCE
Plaque à induction D=22 cm, réglage de 60 à 240 °C o, minuterie avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyants lumineux
Réchaud induction 1 plaque, 2000 W
SEVERIN FRANCE
Réchaud induction 1 plaque, 2000 W, réglage température en 10 niveaux ou de 60 à 240 °C, resistance élevée aux rayures, diamètre de plaque env 22 cm affichage digital, la chaleur est générée directement dans le fond de la casserole
Réchaud induction 2 plaques, 3500 W
SEVERIN FRANCE
Réchaud induction 2 plaques, 3500 W, réglage température en 10 niveaux ou de 60 à 240 °C, resistance élevée aux rayures, diamètre de plaque env 22 cm affichage digital, la chaleur est générée directement dans le fond de la casserole