Réchaud induction 2 plaques, 3500 W

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 2
  • Largeur 585 mm

Réchaud induction 2 plaques, 3500 W, réglage température en 10 niveaux ou de 60 à 240 °C, resistance élevée aux rayures, diamètre de plaque env 22 cm affichage digital, la chaleur est générée directement dans le fond de la casserole

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

échelle raccordement électrique

3400 W

nombre de plaques à induction

2

couleur de base du cadre

noir

type d'énergie

courant

finition du cadre

sans cadre

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

induction

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

2

tension

230...230 V

Profondeur

345 mm

Hauteur

59 mm

Modèle type

indépendant

Largeur

585 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.