Plaque de cuisson 25 cm Electrique Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 1
  • Largeur 250 mm

Corps laqué résistant à la chaleur

 
 

Détails du produit

Idéale pour les petites cuisines : la plaque chauffante de la plaque de cuisson a un diamètre de 19 cm et une puissance de 1 500 W. Réglage de la température en continu.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

1

Profondeur

290 mm

Hauteur

85 mm

Modèle type

plaque de cuisson standard

Largeur

250 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.