Désinsectiseur Industrie Pro 80W TAE IP54

Main media
ICON

Désinsectiseur Industrie Pro 80 W TAE IP54 avec 2 tubes anti-éclats de 40 W en Inox 304L, adapté au milieu très humide. Surface protégée autour de 200 m2, à suspendre, à poser ou à fixer au mur. Fabriqué en France et garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Robuste
Adapté au milieu humide : IP 54
À suspendre, à poser ou à fixer au mur
Grande surface de désinsectisation
Mise hors tension automatique à
l'ouverture de la grille
Tubes anti-éclat de série

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil anti-insecte

plage d'efficacité max.

200 m²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.