Bouilloire Divine 1L Inox Double paroi

Main media

Bouilloire Divine capacité 1L intérieur 100% Inox 304 à double paroi.

 
 

Détails du produit

Double Paroi : Plus silencieux, pas de risque de brulure
Finition Métal Inox
Hygiénique : Intérieur 100% inox
Finition métallisée S/S brossée
Rotation à 360° sur la base
Facile à nettoyer

Divine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouilloire

valeur de raccordement

1360 W

contenu

1 l

revêtement de la cuve

acier inoxydable (inox)

Info produit

Gamme

Divine

Code Douane

85167970

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.