Congélateur 140cm, pantographe

Main media

Congélateur intégrable, 140cm, NoFrost, fixation de porte par pantographe, 5 tiroirs et 1 compartiment, bandeau de commandes LED, éclairage LED, volume 151L, Fonction super freeze, classe énergétique D, niveau sonore 38dB

 
 

Détails du produit

Congélation sans givre NoFrost
Fonction Super Freeze pour une congélation rapide
Flexibilité totale : produit enchâssable, couplable en side by side, et à porte réversible.
Alarmes en cas de porte mal fermée ou de montée en température dans l'appareil.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Congélateur

couleur de base du boîtier

blanc

type de construction

appareil encastré

type d'exécution

intégrable

Modèle type

réfrigérateur à ouverture frontale

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84184020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.