Grand Réfrigérateur Classe D 276kw hauteur 179cm 628 litres

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité nette totale 628 l
  • classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) D
  • Hauteur 179 mm

Réfrigérateur Américain - InstaView Door-in-Door- UVnano - Door Cooling - Total no frost (froid ventilé)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84181020

Réfrigérateur-congélateur

capacité nette totale

628 l

charge du compartiment de congélation

autre

classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)

D

type de construction

appareil indépendant

Profondeur

738 mm

Hauteur

179 mm

Modèle type

côte à côte

Largeur

912 mm

consommation d'énergie annuelle moyenne

276 kWh

couleur de base de la porte

acier inoxydable (inox)

émission du bruit

35 dB(A) re 1 pW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.