Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aspirateur pro poussière 780 W - Capacité : 6 L - Rayon d'action : 10 m - Classe énergétique : A - 5 Kg - 77 dB(A) - Brosse combinée - Garantie pro 3 ans - REF SACS 82095000
Aspirateur durable : Robuste, durable et hautement performant, le Nilfisk GM 80C est un aspirateur emblématique et un symbole de la qualité Nilfisk.
Idéal pour un usage domestique : Cet aspirateur traîneau de qualité offre une forte puissance d'aspiration avec ou sans sac. C'est l'outil idéal pour les maisons, les bureaux, les entreprises et les appartements de grande ou petite taille.
Facile à déplacer : Équipé d'un cadre en acier solide et de grandes roues en caoutchouc, il est facile à manœuvrer sur les surfaces à nettoyer.
Système de filtration : équipé d'une poignée de décolmatage du filtre. Idéal pour les sols durs et les moquettes, ainsi que pour ramasser la poussière, les poils d'animaux et les saletés dans la maison.
Accessoires : Comprend un brosse pour les sols, un embout biseauté et un embout pour les tissus d'ameublement.
Réduction du bruit : Aspiration puissante avec un minimum de bruit. Utilisable à tout moment de la journée.
Design unique : Une construction solide et durable pour une qualité optimale. Le GM80C arbore également un design rétro unique en son genre.
Réservoir en métal d'une capacité de 6,25 L. Le GM80 s'utilise avec ou sans sac selon les besoins.
Garanti 3 ans. référence des sacs 82095000.
-
pour voir vos prix et les stocks
consommation d'énergie annuelle moyenne
utilisation d'un sac à poussière
dépression max.
Classe Energétique
Multiple de vente
Code Douane