Aspirateur balai sans fil - 3 niveaux de puissance - Interface LED - Gris

Main media

Aspirateur balai sans fil 600 Animal - 3 niveaux de puissance Normal/Mid/Boost - Filtres lavables - Pack batterie détachable & interchangeable - Brosse principale équipée d'éclairage LED - Support de charge mural - bac poussière 0,6L - Gris

 
 

Détails du produit

• Gamme Aspirateur balai sans fil Electrolux 600 Animal
• Couleur Gris
• Aspirateur constitué de 51%* de plastique récyclé. *sans les accessoires, aspirateur seulement
• Brosse tous sols motorisée
• La brosse principale est équipée d'éclairage LED pour traquer la poussière dans les moindres recoins
• 3 niveaux de puissance : Normal/Mid/Boost
• Filtres lavables
• Pack batterie détachable et interchangeable
• Unique! Brosse détachable au pied. Utilisation en hauteur et changement de brosse simplifié.
• Support de charge mural
• Interface LED: Marche/Arrêt, choix des modes, indicateurs (filtres, obstruction)
• Aspirateur à main avec suceur intégré, toujours prêt à l'emploi
• Technologie sans sac
• Capacité du bac à poussière 0.6L
• Temps de charge 4,5 h
• Niveau Sonore 79 dB
• Volts 21.6
• Autonomie max aspirateur à main sans accessoire motorisé 50 mn
• Autonomie en mode Normal avec accessoire motorisé 40 mn
• Autonomie en mode Mid avec accessoire motorisé 20 mn
• Autonomie mode Boost avec accessoire motorisé 9 mn
• Type de batteries Lithium Haute Performance
• Poids total de la batterie 443 gr
• Poids de l'aspirateur à main 1.53 kg
• Poids total de l'aspirateur 2.488 kg
• Dimensions de l'appareil HxLxP 106x25x26,2 cm
• Dimensions emballées HxLxP 2200x1200x800 mm
• Poids brut 4.97 /net 2.97 kg
• Fréquence 50/60 Hz
• Code EAN 7333394038193
• PNC 900 402 326
* Aspiration puissante. Résultats impeccables
>> Grâce ses poils spéciaux, la brosse tous sols PowerPro multi-surface assure un ramassage optimal de la poussière, jusqu'à 99 %** sur les sols durs avec un double passage pour les poussières fines. Aspiration complète à chaque passage dans tous les recoins de votre maison.
**Basé sur des tests internes conformes à la norme IEC 62885-4.
* Aspire plus longtemps sans changer le filtre
>> Le séparateur cyclonique minimise l'encrassement du filtre, permettant une performance optimale soutenue. Bénéficiez d'une performance d'aspiration jusqu'à 2 fois** plus longue avant de devoir changer le filtre.
**Mesuré par rapport au précédent aspirateur sans fil 600 avec un bac à poussière chargé de poussière DMT (test standard), selon la norme IEC 62885-4.
* Jusqu'à 50 minutes d'aspiration en une seule charge
>> Avec jusqu'à 50 minutes** d'aspiration non-stop grâce à l'aspirateur à main, vous pouvez nettoyer plus d'espaces en une seule fois. La batterie de haute qualité 6 cellules garantit un nettoyage ininterrompu de toutes les surfaces.
**Basé sur des tests internes réalisés conformément à la norme IEC 62885-4 mesurant l'autonomie de l'aspirateur à main en mode minimum.
* Vidage rapide du bac à poussière - pas de contact avec la poussière
>> Le bac à poussière de 0,6 litre se vide facilement d'une simple pression sur un bouton, pas de nuage de poussière ni de saletés. L'évacuation de la poussière par le bas rend l'élimination simple et rapide pour garder une maison propre et fraîche avec un minimum d'effort.
* Brosse PetPro - pour une maison sans poils
>> Gardez votre maison propre avec la brosse PetPro, spécialement conçue pour ramasser les poils d'animaux et les poussières indésirables sur tous vos meubles.
-

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 7.1
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.