Aspirateur eau et poussière semi-professionnel MULTI II 22 INOX

Main media

Aspirateur pro eau et poussière 1130 W - 20 Kpa - 40 l/s - Soufflerie - Cuve inox 22 L - Témoin de saturation du filtre - Décolmatage électronique - 2 tubes inox - Filtre lavable - Garantie 2 ans dom et 1 an pro - REF DES SACS 107417195

 
 

Détails du produit

L'aspirateur eau et poussières Multi II 22 Inox est le partenaire pour tous vos travaux d'intérieur et d'exterieur.
Avec son moteur de 1200 W, une dépression de 20 kPa, le Multi II 22 Inox offre performance et polyvalence d'utilisation. Il permet de ramasser efficacement la poussière et les petits débrits de la cave, du garage ou de l'atelier, de nettoyer sa voiture et la terrasse et il est est adapté aux petits chantiers domestiques.
Sa cuve inox de 20 l est très resistante et son flexible de 2,2 m assure un confort d'utilisation optimale.
Equipé d'un filtre mixte eau et poussières, le Multi II 22 Inox aspire de l'eau comme de la poussière sans changement de cartouche. Il est équipé de la fonction "Push to clean" pour un décolmatage électronique du filtre. Pratique, son témoin de saturation vous indique l'encrassement du filtre.
La fonction soufflerie est pratique pour enlever les feuilles ou la poussière dans les endroits inaccessibles. Ou même, pour gonflez matelas ou bateaux pneumatiques en un instant !
Il est équipé de série d'une brosse mixte eau et poussière, d'un embout biseauté et d'un filtre mixte lavable.
Le Multi II 22 Inox s'utilise avec ou sans sacs (référence des sacs : 107417195). Il est garantie 2 ans pour les utilisations domestiques.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

utilisation d'un sac à poussière

optionnel

largeur nominale du tuyau d'aspiration

36 mm

dépression max.

200 mbar

poids de la machine

9.2 kg

consommation nominale

1200 W

volume du conteneur

22 l

Info produit

Code Douane

85081900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.