JUICE EXPERT 3 CHROME/NOIR

Main media

Détails du produit

Extra Press : nouvelle invention brevetée Magimix, permet l'extraction à froid des fruits et légumes tendres ou cuits, des amandes, noix... pour réaliser des jus, laits et smoothies onctueux.

Filtre Jus : spécialement conçu pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes durs (pommes, carottes…) et légumes verts (choux, céleri…), le Filtre Jus est une technologie brevetée Magimix.Il vous permet de réaliser des jus purs et clairs.

Presse-agrumes : avec ses 2 cônes, le presse-agrumes vous permet de réaliser un jus d'agrumes frais et express sans pépins. Le Pulp System vous offre la possibilité d'avoir un jus avec ou sans pulpe.

Garantie 30 ans

Juice expert

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Juice expert

Multiple de vente

1

Code Douane

85094000

Robot de cuisine

matériau du bol-mélangeur

plastique

couleur de base

acier inoxydable

tension

230...230 V

système de mélange

Oui

régulation de puissance continue

Oui

évolutif

Oui

profondeur

183 mm

hauteur

415 mm

largeur

214 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.