Hygiène des mains et sanitaire Hygiène des mains et sanitaire (239 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Distributeur Savon Savinox 700ml Inox brossé
JVD
Distributeur Savon Savinox 700 ml Inox brossé. Anti-vandalisme avec verrouillage du capot à clé et système de fixation renforcé. Voyant de niveau translucide.
Container 90L blanc couvercle blanc
JVD
Container 90L blanc avec un couvercle blanc. Container à pédale avec un anneau de stabilité et roulettes de déplacement. Fermeture automatique du couvercle et autocollants de tri sélectif inclus.
Distributeur Savon Cleanline gel Blanc - Compatible savon toute marque
JVD
Distributeur de Savon gel Cleanline blanc 700 ml avec un bouton poussoir et réservoir amovible. Fermeture à clé. Fait à 100% en plastique recyclé
Corbeille tri ronde 2 bacs
JVD
Corbeille tri ronde 2 bacs d'une capacité de 10L avec une protection en caoutchouc à la base.
Détartrant bouilloire 700gr
JVD
Détartrant pour bouilloire. 700 gr équivaut à plus de 90 utilisations.
Poubelle à pédale 3L en Inox finition miroir
JVD
Poubelle métale à pédale 3L en Inox finition miroir. Extérieur en métal et bac intérieur en plastique noir. Protection caoutchouc à la base. Fabriquée en Europe
Consommable AEROSOL vent frais
JVD
Recharge AEROSOL vent frais 250ml pour le diffuseur de parfum Amarillys. Parfums conçus et fabriqués en France, conformes à la norme IFRA.
Distributeur Papier Hygiénique Cleanline MIXTE MINI blanc
JVD
Distributeur Papier Hygiénique Cleanline MIXTE MINI blanc. Capacité pour 2 paquets. Fait à 100% en plastique recyclé.
Dévidoir Central Maxi Cleanline Blanc
JVD
Dévidoir Central Maxi Cleanline Blanc. Capacité pour bobine de 450 formats (diamètre 205mm). Fait à 100% en plastique recyclé.
Distributeur de Papier Hygiénique Yaliss JUMBO 400 blanc
JVD
Distributeur de Papier Hygiénique Yaliss JUMBO pour bobine de 400m blanc. Fermeture sécurisée avec clé. Mandrin universel. Fabriqué à partir de 50% de plastique recyclé.
Distributeur Savon Rubis Compatible gel hydroalcoolique
JVD
Distributeur de Savon Rubis 800 ml avec une pompe silicone longue durée. Fermeture à clé et débit de 1 ml par pression. Compatible gel hydroalcoolique
Consommable AEROSOL neutralisant floral
JVD
Recharge AEROSOL neutralisant floral 250ml pour le diffuseur de parfum Amarillys. Parfums conçus et fabriqués en France, conformes à la norme IFRA.
Consommable AEROSOL désodorisant agrumes
JVD
Recharge AEROSOL désodorisant agrumes 250ml pour le diffuseur de parfum Amarillys. Parfums conçus et fabriqués en France, conformes à la norme IFRA.
Diffuseur Parfum Amarillys
JVD
Diffuseur Parfum Amarillys avec 3 modes de fonctionnement et une fréquence des pulvérisations programmable. Fonctionne avec 2 piles LR14 non fournies.
Consommable AEROSOL désodorisant fruits rouges
JVD
Recharge AEROSOL désodorisant fruits rouges 250ml pour le diffuseur de parfum Amarillys. Parfums conçus et fabriqués en France, conformes à la norme IFRA.
PORTE rouleau PH
JVD
Porte-rouleau pour papier hygiénique en Inox 304L, finition chromé
Distributeur Savon Cleanline gel noir - Compatible savon toute marque
JVD
Distributeur de Savon gel Cleanline noir 700 ml avec bouton poussoir et réservoir amovible. Fermeture à clé. Compatible gel hydroalcoolique. Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé
DISTRIB. ESSUIE-MAINS Inox brossé
JVD
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS pliés en Inox brossé pour une capacité de 400 à 700 feuilles. Largeur maximale du papier est de 245mm et de 120 mm en profondeur.
Distributeur de Papier Hygiénique Yaliss pour bobine de 400m en Inox anti-vandal
JVD
Distributeur de Papier Hygiénique Jumbo Yaliss pour bobine de 400m en Inox anti-vandalisme. Fermeture sécurisée avec clé. Mandrin universel.
Poubelle 90L noir avec traitement antimicrobien et antibactérien en plastique re
JVD
Idéal pour vos masques usagés, nos poubelles sont en matériau traité avec un agent antimicrobien et antibactérien. Dotées d'un mécanisme de pédale silencieux et robuste, elles sont sans contact. Conformes aux protocoles HACCP.
Distributeur Yaliss Inox Essuie-mains en Inox anti-vandalisme.
JVD
Distributeur Yaliss Inox Essuie-mains en Inox anti-vandalisme. Capacité pour 400 à 700 feuilles (format maxi 255mm).
Kit de 3 poubelles 75L en carton 100% FSC ou recyclé.
JVD
Kit de 3 poubelles en carton 100% FSC ou recyclé. Capacité de 75L avec large ouverture, visualisation du niveau de remplissage. Poubelles livrées à plat pour limiter les coûts de transports. Fabriquées en France.
Distributeur Papier Hygiénique Yaliss MIXTE MINI blanc
JVD
Distributeur Yaliss Papier Hygiénique MIXTE MINI Blanc. Capacité pour 1 rouleau ou 2 paquets. Fermeture sécurisée à clé. Fabriqué à partir de 50% de plastique recyclé.