Corbeille tri ronde 2 bacs

Main media

Corbeille tri ronde 2 bacs d'une capacité de 10L avec une protection en caoutchouc à la base.

 
 

Détails du produit

Capacité de 10 L
Protection en caoutchouc à la base
- Bacs intérieurs à l'épreuve de l'eau et de la rouille

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73239900

Poubelle

couleur d'accent

noir

contenu

10 l

Montage mural

Non

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.