Poubelle à pédale 3L en Inox finition miroir

Main media

Poubelle métale à pédale 3L en Inox finition miroir. Extérieur en métal et bac intérieur en plastique noir. Protection caoutchouc à la base. Fabriquée en Europe

 
 

Détails du produit

Bac intérieur en plastique
Matière lisse très facile à entretenir
Large gamme en capacité : 3 à 30 L

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73239900

Poubelle

indépendant

Oui

contenu

3 l

Montage mural

Non

forme

rond

Couleur

acier inoxydable (inox)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.