Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X50 mm² - à la coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 50 mm²

Câble de sécurité sans halogène FR-N1X1G1 cuivre 1X50 mm² au mètre. Câble vert LSOH (Low Smoke Zero Halogen) non propagateur de l'incendie. Particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public

 
 

Détails du produit


Les câbles rigides 1 000 V FR-N1X1G1 sont destinés à l'alimentation des équipements électriques industriels et tertiaires. Ces câbles sans halogène certifiés CPR niveau Cca-s1,d,a1 sont non-propagateurs de l'incendie avec faible dégagement de fumée et répondent au Règlement Produits de Construction. Ils disposent d'une gaine verte en thermoplastique LSOH et d'un isolant polyéthylène réticulé. Les FR-N1X1G1 peuvent supporter une température maximale de service de 90°C.
Conseillés dans les environnements type tunnels, aéroports, sites nucléaires, postes de contrôle, postes de pompiers, salles de spectacles…
Grâce à une protection mécanique appropriée, ils peuvent être posés sur colonnes montantes, à l'air libre, sur conduits et canaux ou directement enterrés, pour de brèves périodes, en condition d'humidité non excessive.

Fr-n1x1g1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

surface du conducteur

nu

Nbre de conducteurs

1

tension nominale U0

0.6 kV

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

polyoléfine

matériau du conducteur

cuivre

Couleur de la gaine

vert

tension nominale U

1 kV

Section du conducteur

50 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Gamme

Fr-n1x1g1

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.